KQ2VS08-02AP
Codo macho universal con cabeza de hexágono interior - KQ2VS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:KQ2VS08-02AP
Rubix:799246451000
fabricante:KQ2VS08-02AP

Documentos
Detalles de producto : KQ2VS08-02AP
Racor de conexión rápida (one-touch), material PBT de uso general. Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.
Cualidades
Codo macho universal con cabeza hexagonal interior.Diámetro exterior de tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Tamaño de puerto aplicable: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,38 € Sin IVA
/ unidad
6,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días