KGV06-01 00051571

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KGV06-01
Rubix:752103221043
fabricante:KGV06-01
brand logo

Resumen técnico

Material303 acero inoxidable (sus303) + pbt
Conexión 1push-in fitting for ø6 mm tube
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGV06-01 00051571


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGV, Conexión instantánea de acero inoxidable, Codo orientable universal

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Material303 acero inoxidable (sus303) + pbt
Conexión 1push-in fitting for ø6 mm tube
Perfilcodo macho universal
Conexión 2r1/8 male thread (tapered, jis b 0203)
Temperatura máx.60 °C
18,81 € Sin IVA
/ unidad
22,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días