Referencias
SMC:KQ2E06-01A1
Rubix:799246656000
fabricante:KQ2E06-01A1

Documentos
Detalles de producto : KQ2E06-01A1
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0 MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0 MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604;pbt;pp;acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
| Perfil | kq2e |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,63 € Sin IVA
/ unidad
5,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días