Referencias
Festo:NPQH-L-G14-Q12-P10
Rubix:799147390000
fabricante:578286
EAN:4052568059897

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-L-G14-Q12-P10
Racor rápido roscado en L NPQH-L-G14-Q12-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=11 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x30x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 60 g |
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,90 € Sin IVA
/ unidad
8,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días