Referencias

SMC:KQ2H10-02GS
Rubix:799256316000
fabricante:KQ2H10-02GS
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H10-02GS


Los racores KQ2 de conexión rápida, en tamaños métricos e imperiales, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, geometrías de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo habitual en los racores de compresión. El collarín liberador KQ2 libera tanto el chuck como el collet, proporcionando una baja fuerza de desconexión para facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín liberador permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/4
Perfilkq2
Conexión 210
14,69 € Sin IVA
/ unidad
17,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días