QSLV-3/8-8

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-3/8-8
Rubix:798201132000
fabricante:153091
EAN:4052568031848
QSLV-3/8-8 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-3/8-8


Racor rápido roscado en L QSLV-3/8-8 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x35x90 mm
Peso neto59,45 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
6,73 € Sin IVA
/ unidad
8,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días