QSL-V0-G1/4-8

Racor en L con conexión push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-V0-G1/4-8
Rubix:798201419000
fabricante:186328
EAN:4052568041144
QSL-V0-G1/4-8 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (pivote roscado);pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-V0-G1/4-8


Racor en L push-in QSL-V0-G1/4-8 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,6 mm, Tipo de sellado en el vástago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto28 g
Materiallatón (pivote roscado);pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
9,02 € Sin IVA
/ unidad
10,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días