QSTF-1/4-8-B

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSTF-1/4-8-B
Rubix:798201166000
fabricante:153186
EAN:4052568032708
QSTF-1/4-8-B Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSTF-1/4-8-B


Racor rápido roscado en T QSTF-G1/4-8 Orientable en 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto39 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 11/4
Perfilestándar
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,64 Sin IVA
/ unidad
9,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días