NPQH-D-G18F-Q8-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-D-G18F-Q8-P10
Rubix:799147198000
fabricante:578354
EAN:4052568060572
NPQH-D-G18F-Q8-P10 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-D-G18F-Q8-P10


Racor NPQH-D-G18F-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x15x15 mm
Peso neto18,23 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
4,85 € Sin IVA
/ unidad
5,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días