Referencias
Festo:NPQM-D-Q12-S14-P10
Rubix:798204232000
fabricante:570459
EAN:4052568058470

Resumen técnico
| Material | latón niquelado (carcasa);nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in sleeve ø 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQM-D-Q12-S14-P10
Unión NPQM-D-Q12-S14-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=11 mm, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio en toda la gama de temperaturas=-0,95 - 16 bar, Medio de servicio=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua conforme a la declaración del fabricante en www.festo.com)
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
Caso : 7439-92-1
Caso : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Material | latón niquelado (carcasa);nbr (junta) |
| Conexión 1 | plug-in sleeve ø 14 mm |
| Perfil | recto |
| Conexión 2 | for ø 12 mm outer pipe |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,46 € Sin IVA
/ unidad
6,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días