Referencias
Festo:CRQSS-10
Rubix:798200560000
fabricante:164215
EAN:4052568136956

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (junta);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | for 10 mm o.d. pipe |
Documentos
Detalles de producto : CRQSS-10
Paso de tabique CRQSS-10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,7 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (junta);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación del tubo) |
| Conexión 1 | for 10 mm o.d. pipe |
| Perfil | paso de tabique (racor enchufable) |
| Conexión 2 | for 10 mm o.d. pipe |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,71 € Sin IVA
/ unidad
130,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días