QSYTF-G1/4-8

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSYTF-G1/4-8
Rubix:798202442000
fabricante:186214
EAN:4052568040185
QSYTF-G1/4-8 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSYTF-G1/4-8


Distribuidor múltiple QSYTF-G1/4-8 Orientable en 360°, Rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Peso neto49,98 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
10,38 € Sin IVA
/ unidad
12,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días