Referencias
Festo:QS-G1/2-16
Rubix:798151021000
fabricante:186105
EAN:4052568014629

Resumen técnico
| Conexión 1 | g 1/2 in |
|---|---|
| Material | latón (carcasa); pom (anillo de liberación); nbr (junta); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
Documentos
Detalles de producto : QS-G1/2-16
Racor rápido roscado con hexágono exterior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 53,6 g |
| Conexión 1 | g 1/2 in |
| Material | latón (carcasa); pom (anillo de liberación); nbr (junta); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Conexión 2 | 16 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,16 € Sin IVA
/ unidad
13,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días