RACOR DE UNION IGUAL ACODADO HEMBRA 16

UNIÓN CODO IGUAL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:858819
Rubix:798941244000
EAN:3660338138898
UNION ELBOW Exterior tube diameter mm 16
Resumen técnico
Conexión 116
Materialcuerpo de polímero h
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR DE UNION IGUAL ACODADO HEMBRA 16


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Racor unión codo 90º enchufable 16mm

Información técnica


Atributos
Conexión 116
Materialcuerpo de polímero h
Longitud32.5 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 216
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico16 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico16 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,45 Sin IVA
/ unidad
16,27 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h