3166 08 12 REDUCTOR D. 8MM 12MM

Legris Reductor 3549

Ver información técnica

Referencias

Parker:3166 08 12
Rubix:798034074000
fabricante:3166 08 12
EAN:0820099242989
3166 - REDUCER

Resumen técnico

Conexión 112
Materialpolímero técnico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3166 08 12 REDUCTOR D. 8MM 12MM


Conexión en línea de tubos de menor diámetro con otro racor.
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire total,
- control de calidad y datación de la unidad individual para garantizar la calidad y trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.

Cualidades

- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada conforme a los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficiencia de la máquina
- Máxima eficiencia de la máquina
.BR>- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un flujo óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor de rosca paralela con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas.

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de embalaje
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Peso con embalaje49 g
Conexión 112
Materialpolímero técnico
Longitud49 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colornegro
Conexión 28
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio20 bar
Tipo de líquidocompressed air
Diámetro exterior de tubo métrico12 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico8 mm
60 mm
60 mm
3,99 € Sin IVA
/ unidad
4,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días