Referencias
Aventics:2121210000
Rubix:798373062000
fabricante:2121210000
EAN:3661475928168

Detalles de producto : 2121210000
Unión acodada serie QR1-S Estándar.
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 10 |
|---|---|
| Material | polibutileno tereftalato (pbt) |
| Longitud | 26.1 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Conexión 2 | 10 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | compressed air |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 10 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,23 € Sin IVA
/ unidad
11,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días