RACOR UNION RECTO 4-4

UNIÓN RECTA IGUAL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853154
Rubix:798940785000
EAN:3660338093289
STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 4
Resumen técnico
Conexión 14
Materialpolímero
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR UNION RECTO 4-4


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Racor recto unión enchufable tubo 4mm

Información técnica


Atributos
Conexión 14
Materialpolímero
Longitud33 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 24
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico4 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,31 Sin IVA
/ unidad
4,01 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h