KQ2E10-00A

Racor rápido KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2E10-00A
Rubix:798265973000
fabricante:00983457
EAN:3618036067774
KQ2E*-00, One-touch Fitting White Color - Bulkhead Union
Resumen técnico
Conexión 110
Materialc3604;pbt;pp
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2E10-00A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2E*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Pasamuro tubo-tubo

Cualidades

Montaje/desmontaje rápido.

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto58 g
Conexión 110
Materialc3604;pbt;pp
Longitud28 mm
Temperatura mín.-5 °C
Conexión 210
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,29 Sin IVA
/ unidad
11,24 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h