Referencias
SMC:KQ2H04-06A
Rubix:798265822000
fabricante:00981573
EAN:3618036065138

Documentos
Detalles de producto : KQ2H04-06A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2H, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Reducción tubo-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in ø 4 mm |
| Material | polipropileno |
| Longitud | 27.6 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Color | blanco |
| Conexión 2 | plug-in ø 6 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | air, water |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,94 € Sin IVA
/ unidad
3,56 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h