Referencias
Festo:QS-G3/8-16
Rubix:798196802000
fabricante:186347
EAN:4052568041335

Resumen técnico
| Conexión 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Material | latón (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
Documentos
Detalles de producto : QS-G3/8-16
Racor rápido roscado con hexágono exterior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51,95 g |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 in |
| Material | latón (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Conexión 2 | 16 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,76 € Sin IVA
/ unidad
16,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días