Referencias
Mecaline:842878
Rubix:798940833000
EAN:3660338062193

Documentos
Detalles de producto : RACOR RECTO IGUAL D.6
Racor recto
Permite acoplar 2 tubos del mismo diámetro
Permite acoplar 2 tubos del mismo diámetro
Racor recto IGUAL D.6
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 6 |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Longitud | 35 mm |
| Temperatura mín. | -15 °C |
| Color | plata |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 200 °C |
| Presión de servicio | 20 bar |
| Tipo de líquido | air, vacuum, compatible fluids |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,51 € Sin IVA
/ unidad
36,92 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h