QST-G3/8-16

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-G3/8-16
Rubix:798201436000
fabricante:186349
EAN:4052568076153
QST-G3/8-16 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-G3/8-16


Racor rápido roscado en T QST-1/2-10 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto92 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 216
27,11 € Sin IVA
/ unidad
32,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días