Referencias
Festo:QSL-6HL
Rubix:798197333000
fabricante:153066
EAN:4052568031596

Documentos
Detalles de producto : QSL-6HL
Racor rápido en L QSL-6HL con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,1 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x70x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4,41 g |
| Material | tereftalato de polibutileno |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | qsl |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,25 € Sin IVA
/ unidad
6,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días