Referencias
SMC:KQ2S08-G02A
Rubix:798491332000
fabricante:01162845
EAN:3618036051162

Documentos
Detalles de producto : KQ2S08-G02A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2S, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho cilíndrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Material | nylon suave |
| Conexión 1 | r 1/4;rc 1/4 |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,91 € Sin IVA
/ unidad
3,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días