Referencias
SMC:KGU06-02S
Rubix:798159562000

Resumen técnico
| Material | stainless steel 303 (sus303) metal parts; pbt (plastic components) |
|---|---|
| Conexión 1 | applicable tubing o.d. φ6mm |
Documentos
Detalles de producto : KGU06-02S
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGU, Conexión instantánea de acero inoxidable, "Y" reducción tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Material | stainless steel 303 (sus303) metal parts; pbt (plastic components) |
| Conexión 1 | applicable tubing o.d. φ6mm |
| Perfil | branch 'y' (union 'y') |
| Conexión 2 | connection thread r1/4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | smc kgu series stainless steel one-touch fitting (branch 'y') |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,37 € Sin IVA
/ unidad
14,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días