QST-V0-G1/4-6

Racor en T de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-V0-G1/4-6
Rubix:798201427000
fabricante:186338
EAN:4052568041243
QST-V0-G1/4-6 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (trunnion atornillado); pbt reforzado (cuerpo)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-V0-G1/4-6


Racor en T de inserción QST-V0-G1/4-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,7 mm, Tipo de sello en espiga roscada=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de funcionamiento en todo el rango de temperaturas=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto29,85 g
Materiallatón (trunnion atornillado); pbt reforzado (cuerpo)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
11,12 € Sin IVA
/ unidad
13,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días