Referencias
SMC:KAT08-00
Rubix:752103114043
fabricante:KAT08-00

Documentos
Detalles de producto : KAT08-00 00050208
Los racores One-touch antielectrostáticos de la serie KA permiten la conexión y desconexión con una sola acción. La serie KA puede utilizarse en aplicaciones libres de cobre y en vacío (máx. -100 kPa). Se emplea resina conductora en el cuerpo y en los sellos de los racores y de los tubos. La serie KA es resistente a la llama (estándar UL94, V-0).
KAT-00, Racor instantáneo antiestático, Tubo-tubo
Información técnica
Atributos
| Material | c3604bd, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | ka |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,38 € Sin IVA
/ unidad
6,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días