Referencias

Festo:NPQR-D-Q6-E
Rubix:799261420000
fabricante:8085698
EAN:4052568454890
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable (carcasa, anillo protector, anillo de liberación, componente de la abrazadera de tubo);fpm (sello de tubería);ppsu (anillo de empuje)
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQR-D-Q6-E


Conector Push-In de acero inoxidable NPQR-D-Q6-E 8085698

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable (carcasa, anillo protector, anillo de liberación, componente de la abrazadera de tubo);fpm (sello de tubería);ppsu (anillo de empuje)
Conexión 16 mm
Perfilnpqr
Conexión 26 mm
Temperatura máx.150 °C
23,90 € Sin IVA
/ unidad
28,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días