KQ2E12-04G

Conector pasamuros - KQ2E

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E12-04G
Rubix:799243966000
fabricante:KQ2E12-04G
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E12-04G


Racor One-touch, material PBT de uso general. Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Conector de mamparo. Diámetros exteriores de tubo aplicables: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaños de puerto aplicables: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 112 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/2 in
Temperatura máx.60 °C
31,18 € Sin IVA
/ unidad
37,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días