Referencias

SMC:KQ2H07-02A
Rubix:799246236000
fabricante:00986493
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp
Conexión 11/4 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H07-02A


Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo. Los racores KQ2 están disponibles para pedido en múltiplos de 10. El racor de la serie KQ2 actual ha sido descontinuado. SMC ha introducido una versión mejorada de la serie KQ2 y recomienda que utilice la nueva serie para sus diseños de producto.

Cualidades

•Acepta tubos de nailon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp
Conexión 11/4 in
Perfilkq2
Conexión 21/4 in
Temperatura máx.60 °C
4,50 € Sin IVA
/ unidad
5,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días