KRK08-01S
Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:KRK08-01S
Rubix:752100382043

Resumen técnico
| Material | c3604bd; sus304; pbt (ul-94 standard v-o) |
|---|---|
| Conexión 1 | r1/8 |
Documentos
Detalles de producto : KRK08-01S
Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRK, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Codo orientable 45°
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Material | c3604bd; sus304; pbt (ul-94 standard v-o) |
| Conexión 1 | r1/8 |
| Perfil | escuadra angular atornillable de 45° |
| Conexión 2 | 8 |
| Tipo | krk08-01s |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,57 € Sin IVA
/ unidad
5,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días