Referencias
Festo:QST-12-8
Rubix:798071279000
fabricante:130615
EAN:4052568023737

Documentos
Detalles de producto : QST-12-8
Conector en T a presión QST-10-6 reductor. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,7 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56x21x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31,23 g |
| Material | pbt |
| Conexión 1 | 12 mm |
| Perfil | qst |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,55 € Sin IVA
/ unidad
12,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días