Referencias
Festo:QS-V0-12
Rubix:798201241000
fabricante:160549
EAN:4052568035938

Resumen técnico
| Material | pbt reforzado (carcasa) |
|---|---|
| Conexión 1 | for tube od 12 mm (plug-in) |
Documentos
Detalles de producto : QS-V0-12
Unión QS-V0-12 Taille=Standard, Diamètre nominal=8,7 mm, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio rango de temperatura completo=-0,95 - 10 bar, Fluido de servicio=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua conforme a la declaración del fabricante en www.festo.com)
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x10x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27,3 g |
| Material | pbt reforzado (carcasa) |
| Conexión 1 | for tube od 12 mm (plug-in) |
| Perfil | qs‑v0 (racor instantáneo recto tubo a tubo, resistente a salpicaduras de soldadura) |
| Conexión 2 | for tube od 12 mm (plug-in) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,32 € Sin IVA
/ unidad
13,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días