KCL06-M5 00050729

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KCL06-M5
Rubix:751606987043
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604bd, pbt; sealing material: nbr7-65
Conexión 1m5 x 0,8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KCL06-M5 00050729


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCL, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x24x13 mm
Peso neto7 g
Materialc3604bd, pbt; sealing material: nbr7-65
Conexión 1m5 x 0,8
Perfil90° angle (elbow)
Conexión 26
Tipoelbow push-in fitting with check valve (self-sealing)
Diámetro de tubo6 mm
8,73 € Sin IVA
/ unidad
10,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días