QSTF-3/8-8-B

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSTF-3/8-8-B
Rubix:798201167000
fabricante:153187
EAN:4052568032715
QSTF-3/8-8-B Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSTF-3/8-8-B


Racor rápido roscado en T QSTF-G1/4-8 Orientable en 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto62,51 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 13/8
Perfilestándar
Conexión 28
11,08 € Sin IVA
/ unidad
13,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días