QS-G1/4-10-50

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QS-G1/4-10-50
Rubix:798197259000
fabricante:132041
EAN:4052568026936
QS-G1/4-10-50 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-G1/4-10-50


Racor rápido roscado QS-G1/4-10-50 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=50

Información técnica


Atributos
Peso neto22,87 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
2,36 € Sin IVA
/ unidad
2,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días