Referencias
SMC:KGS10-03
Rubix:752103215043

Documentos
Detalles de producto : KGS10-03 00051457
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGS, Conexión instantánea de acero inoxidable, Racor recto macho cilíndrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable 303;pbt |
| Conexión 1 | 3/8 |
| Perfil | kgs |
| Conexión 2 | 10 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,29 € Sin IVA
/ unidad
23,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días