Referencias
Festo:QS-V0-4
Rubix:798203455000
fabricante:132890
EAN:4052568028435

Resumen técnico
| Material | pbt; acero inoxidable altamente aleado; nbr (sello) |
|---|---|
| Conexión 1 | for 4 mm o.d. pneumatic tube (plug-in) |
Documentos
Detalles de producto : QS-V0-4
Union QS-V0-4 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2,6 mm, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio intervalo de temperatura completo=-0,95 - 10 bar, Fluido de servicio=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua conforme a la declaración del fabricante en www.festo.com)
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,15 g |
|---|---|
| Material | pbt; acero inoxidable altamente aleado; nbr (sello) |
| Conexión 1 | for 4 mm o.d. pneumatic tube (plug-in) |
| Perfil | recto |
| Conexión 2 | for 4 mm o.d. pneumatic tube (plug-in) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,26 € Sin IVA
/ unidad
8,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días