QST-10-8-50

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-10-8-50
Rubix:798197201000
fabricante:130822
EAN:4052568025427
QST-10-8-50 Push-in T connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 110
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-10-8-50


Racor rápido en T QST-10-8-50 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=50, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x135x90 mm
Peso neto22,88 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 110
Perfilestándar
Conexión 28
Temperatura máx.80 °C
3,98 Sin IVA
/ unidad
4,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días