NPQH-D-S12-Q10-P10

Conector

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-D-S12-Q10-P10
Rubix:799147375000
fabricante:578312
EAN:4052568060152
NPQH-D-S12-Q10-P10 Plug connector

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-D-S12-Q10-P10


Conector NPQH-D-S12-Q10-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=9 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción

Información técnica


Atributos
Peso neto20,9 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Perfilestándar
Conexión 210 mm
Temperatura máx.150 °C
6,35 € Sin IVA
/ unidad
7,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días