Referencias
SMC:DEF06-02
Rubix:752102714043
EAN:3618036130300

Documentos
Detalles de producto : DEF06-02
Los racores autoalineantes de la serie H, DL, L, LL cuentan con diez estilos y cinco O.D. de tubo, proporcionando una amplia gama de racores que se adaptan a cualquier aplicación. La férula con reborde acampanado evita la pérdida accidental de la férula al insertar la tubería en el cuerpo del racor. La férula con reborde endurecido evita la rotura de la férula al apretar la tuerca. El I.D. acampanado proporciona baja resistencia al flujo dentro del racor. El mecanismo de sujeción del tubo ofrece una sensación firme al insertar el tubo y evita que el tubo se deslice al enroscarlo.
DE, Racores de anillo - Pasamuro tubo-tubo,Pasamuro hembra-tubo
Información técnica
Atributos
| Material | c2700; c3604; c3771be |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | racor pasamuros (def) |
| Conexión 2 | 6 |
| Tipo | racor pasamuros con anillo de corte (def) |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,55 € Sin IVA
/ unidad
4,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días