Referencias

Festo:CRQS-6
Rubix:798200937000
fabricante:130646
EAN:4052568068400
CRQS-6 Push-in connector

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de sujeción del tubo)
Conexión 1for 6 mm o.d. pipe
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQS-6


Unión CRQS-6 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,7 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x15x15 mm
Peso neto14,9 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de sujeción del tubo)
Conexión 1for 6 mm o.d. pipe
Perfildiseño recto (principio push-pull)
Conexión 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura máx.120 °C
44,91 € Sin IVA
/ unidad
54,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días