QSLF-1/4-6-B

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLF-1/4-6-B
Rubix:756102015113
fabricante:153275
EAN:4052568033477
QSLF-1/4-6-B Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLF-1/4-6-B


Racor en L a presión QSLF-1/4-6-B orientable 360°, rosca interna con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,6 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x80x20 mm
Peso neto21,4 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
5,01 € Sin IVA
/ unidad
6,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días