CK-1/8-PK-3-KU

Conector rápido

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CK-1/8-PK-3-KU
Rubix:756101773113
fabricante:6253
EAN:4052568001155
CK-1/8-PK-3-KU Quick connector
Resumen técnico
Materialaluminio
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CK-1/8-PK-3-KU


Conector rápido CK-1/8-PK-3-KU Rosca macho con anillo de sellado, diseño polimérico. Tamaño nominal=2,4 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=borde de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Presión de servicio=0 - 10 bar, Medio de servicio=(* Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x60x20 mm
Peso neto2,41 g
Materialaluminio
Conexión 1g 1/8
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,87 Sin IVA
/ unidad
2,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días