Referencias
Festo:NPQH-Y-Q10-Q8-P10
Rubix:799147177000
fabricante:578415
EAN:4052568061180

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-Y-Q10-Q8-P10
Racor rápido en Y NPQH-Y-Q10-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 78,48 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 10 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,57 € Sin IVA
/ unidad
12,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días