NPQH-DK-G38-Q12-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPQH-DK-G38-Q12-P10
Rubix:799147194000
fabricante:578379
EAN:4052568060824
NPQH-DK-G38-Q12-P10 Push-in fitting
Resumen técnico
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPQH-DK-G38-Q12-P10


Racor rápido roscado NPQH-DK-G38-Q12-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=10,2 mm, Tipo de junta en el espárrago para atornillar=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto28,7 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 212
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,91 Sin IVA
/ unidad
5,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días