QST-V0-6

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-V0-6
Rubix:798197469000
fabricante:160533
EAN:4052568035822
QST-V0-6 Push-in T connector

Resumen técnico

Materialreforzado con pbt (carcasa)
Conexión 1for 6 mm o.d. tube
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-V0-6


Racor rápido en T QST-V0-6 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4 mm, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)112x83x47 mm
Peso neto13,2 g
Materialreforzado con pbt (carcasa)
Conexión 1for 6 mm o.d. tube
Perfilestándar
Conexión 2for 6 mm o.d. tube
Temperatura máx.60 °C
10,31 € Sin IVA
/ unidad
12,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días