NPQH-D-M7-Q4-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-D-M7-Q4-P10
Rubix:798358038000
fabricante:578336
EAN:4052568060398
NPQH-D-M7-Q4-P10 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m7 male thread
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-D-M7-Q4-P10


Racor NPQH-D-M7-Q4-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto5,62 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m7 male thread
Perfilestándar
Conexión 2for 4 mm o.d. tube
Temperatura máx.150 °C
3,14 Sin IVA
/ unidad
3,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días