KQB2T06-00

Conector metálico serie KQB2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQB2T06-00
Rubix:798247306000
fabricante:KQB2T06-00
EAN:3618036033687
KQB2T-00, Metal One-touch Fitting, Union Tee

Resumen técnico

Materiallatón
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQB2T06-00


El racor KQB2, compacto y ligero, de un solo toque, utiliza componentes de latón niquelado sin electricidad como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 150° C.  Los racores KQB2 se pueden utilizar con fluidos y en entornos con un gran cambio de temperatura.  Las variaciones de configuración se han mejorado a 17 modelos.  Los tamaños de tubo aplicables son de Ø 3,2 a Ø 16 y de 1/8" a 1/2".  La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.
KQB2T-00, Racordaje instantáneo metálico, T tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Materiallatón
Conexión 16 mm
Perfilkqb2
Conexión 211,4 mm
Temperatura máx.150 °C
6,78 € Sin IVA
/ unidad
8,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días