Referencias

Festo:CQ-22H-15
Rubix:798011988000
fabricante:177703
EAN:4052568038526
CQ-22H-15 Push-in connector

Resumen técnico

Materialpom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción de tubo)
Conexión 1cq-22 male union
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ-22H-15


Unión CQ-22H-15 para caudales elevados. Diámetro nominal=12,15 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio rango de temperatura completo=-0,95 - 7 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto18,15 g
Materialpom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción de tubo)
Conexión 1cq-22 male union
Perfilunión (racor recto) con unión macho
Conexión 215
Temperatura máx.70 °C
9,29 € Sin IVA
/ unidad
11,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días